| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-650048 Herst.-Nr.: 0048 EAN/GTIN: 4017698001086 |
| | | |
|
| | |
| Der Solution Glöckner Teppich- und Polsterreiniger ist ein universelles Reinigungsmittelkonzentrat, das für alle Maschinentechnologien einsetzbar ist. Der Teppichreiniger enthält keine Tenside, Enzyme, Mikroorganismen oder optische Aufheller. Die Rezeptur erlaubt eine Reinigung ohne Randbildung und das Wiederanschmutzungsverhalten ist durch die fehlenden Tenside neutral. Der Solution Glöckner Teppichreiniger kann auf allen wasser- und farbechten Oberflächen eingesetzt werden. Schaumbildung weist auf Tensidrückstände von Vorreinigern hin, der Effekt reduziert sich bei mehrmaliger Reinigung mit dem Solution Glöckner Teppich- und Polsterreiniger oder durch entsprechende Sprühvorgänge mit Wasser. Die Materialverträglichkeit ist an weinig sichtbarer Stelle Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichreiniger, Teppichshampoo, teppich-reiniger 1 l, polster reiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Teppichreinigungsmittel, Solution Glöckner, Fleckenentferner, Fleckenentferner für Teppiche, Teppichreinigung, Polsterreinigung, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| |