| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6111293 Herst.-Nr.: 11293KR KruseLogo EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Kruse Duftwischpflege ist eine konzentrierte rutschhemmende Wischpflege welche in einem Arbeitsgang reinigt und pflegt. Die Duftwischpflege ist dabei für alle wasserunempfindlichen, glatten, beschichteten und unbeschichteten Böden wie PVC-, Linoleum-, Gummi-, Klinker-, Fliesen-, Naturstein- und Steinböden geeignet. Unversiegelte Holz- und Laminatböden nur nebelfeucht wischen. Bei der Erstreinigung: 320 ml Duftwischpflege auf 10L Wasse danach ein bis zweimal wischen und Restfeuchte auftrocknen lassen. Für die Unterhaltsreinigung: 50 ml Duftwischpflege auf 10 L Wasser verteilen, bei höherem Pflegewunsch und starker Beanspruchung bis auf maximal 320 ml Duftwischpflege je 10 L Wasser erhöhen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L | Art: | Duftwischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger 10liter, bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Kruse, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, 10L |
| | |
| |