| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6110214 Herst.-Nr.: 10214 EAN/GTIN: 4038409102144 |
| | | |
|
| | |
| Der Fettlöser KO 17 ist ein leistungsfähiger alkalischer Kraftreiniger zur Lösung starker öl- und fetthaltiger Verschmutzungen in Küche und Industrie. Putz Fix Fettlöser ist geeignet für Lebensmittelbetriebe zur Reinigung von alkali-/lösungsmittelbeständigen Böden durch HD-Gerät, Reinigungsautomat oder Feuchtwischmop. Anwendung findet der Kraftreiniger auf Küchenböden, Steinböden, Werkstatt- und Produktionsböden. Anwendung: Bei Erstreinigung grundsätzlich Vorversuch durchführen. Nicht geeignet für Linoleumböden. Anwendungsdosierung: 0,1 L bis 2 L auf 10 L Wasser verdünnt. Maßnahme nach Verschütten: Aufnehmen und Reste mit viel Wasser wegspülen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fettlöser 10l, entfetter, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Langguth, Küchenreiniger, Öllöser, Friteusereiniger, Küchenkraftreiniger, Grillreiniger, KO17, KO 17, 4clean, Putz Fix, Ofenreiniger, Backofenreiniger, Entkalker, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| |