| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-60712484 Herst.-Nr.: 712484 EAN/GTIN: 4031278924848 |
| | | |
|
| | |
| Der pflegende Fußbodenreiniger Tana Tawip vioclean besitzt herausragende Umwelteigenschaften und ist auf Seifenbasis. Den Fußbodenreiniger Tawip vioclean kann man in allen marktüblichen Scheuersaugautomaten sowie zur manuellen Anwendung im Wischverfahren einsetzen. Die natürliche Kokosfettseife schützt den Belag gegen Auslaugeffekte und erzeugt einen seidenglänzenden, polierbaren Pflegefilm mit Antistatikeffekt und geprüfter Trittsicherheit nach DIN 18032-2. Tana Tawip vioclean eignet sich zur maschinellen und manuellen Unterhaltsreinigung aller wasserfesten Fußboden- beläge wie elastische Beläge, Stein- und Epoxidharzbeläge, sowie geölte, gewachste oder versiegelte Holzböden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | Wischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allzweckreiniger 1000ml, allzweckreiniger, tana glanzreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Ökologische Reinigungsmittel, Tana, ökologische Oberflächenreiniger, Oberflächenreiniger, Oberflächenreiniger ökologisch, Wisch Pflege, Öko Wischpflege, Bio Wischpflege, ökologischer Oberflächenreiniger, Öko Oberflächenreiniger, Bio Oberflächenreiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 3,32* | € 4,85* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,19* | € 7,98* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,95* | € 8,00* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,65* | € 8,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,19* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|