Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-578500430 Herst.-Nr.: 8500430 EAN/GTIN: 7615400504947 |
| |
|
| | |
| Taski Dorsalino, vacumat 12, vacumat 22 Taski vacumat 22 T, vacumat 44 T, bora 12, Baby bora Es handelt sich hierbei um einen originalen Zubehörartikel von Taski, passend für Dorsalino, vacumat 12, vacumat 22, Vacumat 22 T, vacumat 44 T, Baby bora, bora 12 Für die Direktadaption Saugdüse auf Saugstange muss dieses Konusstück mitbestellt werden. An beiden Enden 37 mm Durchmesser in der Mitte 40 mm. Weitere Informationen: | | Anschlussdurchmesser: | 38 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Taski, Staubsauger Adapter, Adapter für Staubsauger, Adapter Staubsauger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,51* | € 14,77* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 10,52* | € 14,78* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,37* | € 21,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|