| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577525336 Herst.-Nr.: 7525336 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| wesentliche Vorteile: kabellos, doppelte Sicherheits- verriegelung, doppelte Isolierung, leistungsstarker Akku drei Geschwindigkeiten, werkzeuglose Zubehörmontage effizienter Digitalmotor, superschnelles Ladegerät niedriger Geräuschpegel, Sanftanlauf-Eigenschaften niedriges Vibrationsniveau, verstellbare Lenkerhöhe anatomisch geformtem klappbarer Griff technische Daten: Arbeitsbreite: 43 cm, Schallpegel: 66 dBA Drehzahl: 120/150/350 U/min., Nennspannung: 36 V Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 43 cm | Drehzahl: | 120 & 150 & 350 U. / Min. | Gewicht: | 33 kg | Im Set mit: | n.A. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |