Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577524248 Herst.-Nr.: 7524248 EAN/GTIN: 7615400223282 |
| | |
|
| | |
| Der hocheffiziente Staubsauger TASKI AERO 15 nutzt modernste Technologie und verfügt über einen leistungsstarken Motor. Dank der patentierten Flüstertechnologie arbeitet er extrem leise. Intelligentes Produktdesign ermöglicht den Austausch von Kabel oder Filter ohne Werkzeug. Technische Daten Aero: Nennaufnahme: 585 Watt, 220/240 V Behälterkapazität / Füllstandsanzeige: 15 L / ja Schallleistungspegel: 63 dB Kabellänge / Arbeitsradius: 12,5 m / 16 m Unterdruck: 174,1 mbar Luftfördermenge: 33 l/sek Schlauchlänge / Teleskoprohr: 2,2 m / ja inkl. 1x Vlies-Staubsack, Kombi-, Pinsel- und Fugendüse Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 28 cm | Inhalt: | bis 15 L | Unterdruck: | 174 mbar | Staubsauger beutellos: | nein | Motorleistung: | 585 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskoprohr, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, bodenstaubsauger taski, beutellose bodenstaubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Taski, Staubsauger, Gewerbesauger, Boden Sauger, Staub Sauger, Gewerbe Sauger, Kesselsauger, Sauger, Haushaltssauger, Bürosaugerleiser Sauger, Flüster Sauger, Hotelsauger, Haushalt, Hotel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 188,90* | € 223,46* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 188,19* | € 223,47* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,12* | € 304,00* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,27* | € 372,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|