| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577523093 Herst.-Nr.: 7523093 EAN/GTIN: 7615400162239 |
| | |
|
| | |
| High Speed Pad zur Entfernung von Absatzstrichen und um Glanz in einem Arbeitsgang auf den Boden zurück zubringen Empfohlen für Maschinen mit Drehzahl von bis zu 800 U/min Anwendung auf weichen und harten Beschichtungen mit hervorragenden Reinigungsleistungen! TASKI Americo Reinigungspads ist eine komplette Serie qualitativ hochwertiger Standard-Reinigungspads zur Reinigung und Pflege aller wasserbeständigen Hartbodenbeläge. TASKI Americo reduziert die Gesamtkosten der Reinigung, erhöht die Nachhaltigkeit und garantiert höchste Performance. 100% recyceltes Material, kein aggressive Chemikalien Biologisch abbaubar: TASKI Americo Pads enthalten einen Inhaltsstoff der eine biologische Abbaubarkeit auf einer Weitere Informationen: | | Größe: | 20 Zoll | Farbe: | beige | Härtegrad: | weich | Einsatzgebiet: | polieren - Highspeed |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pad für Einscheibenmaschine, bodenreinigungspad 50cm, pad für einscheibenmaschine, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Taski, Highspeed Pads, Maschinenpads, Padscheiben, Polierpads, Scheuerpads, Polierscheiben, Highspeedpad |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,55* | € 19,78* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 65,14* | € 90,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|