Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577517831 Herst.-Nr.: 7517831 EAN/GTIN: 7615400105625 |
| | | |
|
| | |
| Cif Professional 2 in 1 Badreiniger von Diversey und De- mestos sorgt für starke Reinigung von Bad und WC. Cif Bad- reiniger entfernt Kalkablagerungen, Schmutz und Seifenrück- stände und hinterlässt ein glänzendes Ergebnis mit einem lang anhaltendem Duft. Das Produkt ist für Badewannen, Duschen, Waschbecken, WC, Chrom, Edelstahl, Plastik und Keramik bestens geeignet. Viss Badreiniger 2 in 1 ist nicht für Mamor und anderen Empfindlichen Oberflächen geeignet. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 5 L | Art: | mit Duft |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, allesreiniger 5l, fliesen reiniger, diversey allesreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Diversey, Urinsteinentferner, Urinsteinlöser, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Kloreiniger, 5L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,49* | € 26,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,51* | € 26,64* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,04* | € 28,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 19,76* | € 28,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|