Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577516255 Herst.-Nr.: 7516255 EAN/GTIN: 7615400202430 |
| | |
|
| | |
| Der Bürstsauger TASKI jet 38 verfügt über einen separaten Saug- und Bürstmotor. Der Saugmotor erzeugt eine exzellente Saugleistung. Die separat angetriebene Bürste entfernt Schmutz bis tief zwischen den Teppichfasern. Somit sieht der Teppich immer sauber gepfl egt aus. Die Maschine ist leicht und einfach zu manövrieren. Dies erlaubt eine sehr effi- ziente und ergonomische Reinigung von Teppichböden. In der horizontalen Position kann mit dem TASKI jet Bereiche unter Betten oder Möbeln einfach erreicht und gereinigt werden. Mit dem flexiblen Schlauch, der Teleskopstange und der Pinsel-/Ritzendüse können auch Bereiche über Bodenhöhe gut erreicht werden. Die Bürstenhöhe kann für die Reinigung verschiedener Teppichtypen einfach verstellt werden. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 38 cm | Inhalt: | 4 L | Unterdruck: | 160 mbar | Lautstärke: | 69 dbA | Motorleistung: | 880 Watt |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürstensauger, Bürstsauger, Klopfsauger, Teppich Bürstsauger, Teppichbürstsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, taski bürstensauger, bürstensauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Taski, Staubsauger, Bürstenstaubsauger, Bürststaubsauger, BürstensaugerSebo Staubsauger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 513,81* | € 639,06* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 759,19* | € 897,79* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 787,71* | € 927,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|