Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577515244 Herst.-Nr.: 7515244 EAN/GTIN: 7615400072736 |
| | | |
|
| | |
| Der Taski Sani Calc W3b ist ein wirkungsvoller Kalkentferner für säurefeste, harte Böden und Oberflächen. Grundreiniger Sani Calc ist Schnellwirkend und besitzt integrierte Korrosionsinhibitoren. Dank Phosphorsäure hat der Sanitärreiniger ein hervorragendes Kalklösevermögen und entfernt effektiv hartnäckige Kalk-/Kalziumablagerungen. Für eine flächendeckende, effiziente Entkalkung von Wänden, Böden und anderen sanitären Oberflächen geeignet. Anwendung: Den Grundreiniger in ein Eimer dosieren. Die Lösung mit einem Tuch/Schwamm auftragen, einwirken lassen und scheuern. Anschließend mit sauberem Wasser abspülen. Dosierung von dem Sanitärreiniger Sani Calc: Leichte bis mittelstarke Ablagerung 100 ml bis 1 l Reinigungslösung (1-10%), starke Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L | Art: | Grundreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, diversey sanitärreiniger, grundreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Diversey, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, 5L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,71* | € 55,30* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 52,86* | € 74,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 7,742* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|