| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577513258 Herst.-Nr.: 7513258 EAN/GTIN: 7615400045402 |
| | | |
|
| | |
| Leistungsstarker Kalkentferner für die tägliche Reinigung und Entkalkung säurebeständiger Sanitäroberflächen von Böden oder Wänden. Anwendungshinweise: Die Lösung auf ein Tuch, Schwamm oder Mopp auftragen und die Verschmutzung entfernen. Spülen Sie das Tuch, den Schwamm und den Mopp regelmäßig aus. Lassen Sie alles trocknen oder Sie wischen mit einem sauberen Tuch trocken nach. Mit O.N.T. Technologie - Geruchsneutralisierungstechnologie. Aussehen: Klare, rote Flüssigkeit Geruch: Frischer Duft phWert pur: 0,45 Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | Inhalt: | 1 L | Art: | Kalklöser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, entkalker 1 liter, entkalker, entkalker flüssig, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Diversey, Sanitärreiniger, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Sani reiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 3,45* | € 4,85* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,44* | € 5,30* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,52* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,44* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|