Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577512923 Herst.-Nr.: 7512923 EAN/GTIN: 7615400039333 |
| | | |
|
| | |
| Der Johnson Diversey Taski Jontec 300 ist ein neutraler, niedrigschäumender Fußoden-Unterhaltsreiniger für alle unbeschichteten und beschichteten Hartbeläge sowie für Sporthallenbeläge (DIN V 18032-2). Jontec 300 Universalreiniger ist Schnelltrocknend, pH-Wert neutral, Schnellwirkend, mit der neuen O.N.T.-Technologie, vielseitig anwendbar und besitzt eine Kombination verschiedener Arten von Tensiden. Des weiteren trocknet der Universalreiniger Schnell und streifenfrei. Der Universalreiniger Jontec 300 ist ideal für Scheuersaugmaschinen, da die Reinigungslösung schnell aufgenommen wird. Dosierung: Minimale Dosierung 50 ml/ 10 l, Empfohlene Dosierung 100 ml/ 10 l, bei Scheuersaugmaschinen 100-200 ml/ 10 l Reinigungslösung. Bei Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schonreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, diversey allesreiniger, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Diversey, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 3,81* | € 5,40* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,28* | € 8,06* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,29* | € 8,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,45* | € 9,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 6,54* | € 10,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 5,28* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|