Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577512859 Herst.-Nr.: 7512859 EAN/GTIN: 7615400038268 |
| | | |
|
| | |
| Der Johnson Diversey Taski Sprint 200 ist ein Alkohol- Unterhaltsreiniger für die streifenfreie Reinigung von wasserfesten, harten Böden und Oberflächen. Außerdem ist der Alkoholreiniger effektiv durch eine Kombination von Alkohol und Tensiden, Schnellwirkend, Schnelltrocknend, pH-Wert neutral und besitzt einen frischen Duft. Geeignet ist der Taski Sprint 200 auch für den Einsatz mit Nasswischsystemen. Dank hervorragender Reinigungswirkung ist der Alkoholreiniger schon bei geringer Dosierung wirtschaftlich. Den Alkoholreiniger nicht auf wasserempfindliche Materialien und Oberflächen wie Kork oder unversiegeltem Holz anwenden. Anwendung und Dosierung: siehe Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, diversey allesreiniger, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Diversey, Mehrweckreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 2,94* | € 4,23* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,27* | € 6,51* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,28* | € 6,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,98* | € 7,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 5,04* | € 7,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,27* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|