Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577512198 Herst.-Nr.: 7512198 EAN/GTIN: 7615400030279 |
| | | |
|
| | |
| Hochkonzentrat Niedrigschäumender, schnelltrocknender pH- Wert neutraler Fußboden-Unterhaltsreiniger für alle beschichteten und unbeschichteten Hartbeläge. Geeignet für den Einsatz mit Scheuersaugmaschinen. 300 beinhaltet die O.N.T. Technologie (Odour Neutralising Technology) zur Geruchsneutralisierung und ist zertifiziert zur Reinigung von Sporthallenböden (DIN 18032-2). Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1.5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, diversey allesreiniger, allzweckreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Diversey, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 36,33* | € 51,99* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,00* | € 79,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 57,00* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|