Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577508570 Herst.-Nr.: 7517729 EAN/GTIN: 7615400104581 |
| | | |
|
| | |
| Der Hygienereiniger Diversey Taski Domestos Professional Ocean Fresh ist ein hygienischer Reiniger mit aktivem Sauerstoff für Oberfächen im ganzen Haus. Domestos Sanitärreiniger Ocean Fresh beseitigt zuverlässig überall Schmutz und Gerüche. Der Reiniger besitzt eine Bleichwirkung und enthält Wasserstoffperoxid. Anwendung: WC Schüssel: auf Innenseite des WC-Beckens gießen und einwirken lassen. Regelmäßige Anwendung verhindert Ablagerungen. Abfluß: zur Desinfektion und zum entfernen von Gerüchen, Reiniger in das Abflussrohr schütten. Verdünnte Lösungen benutzen, um Böden und Arbeitsflächen zu reinigen. Produktdatenblatt beachten! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L | Art: | mit Desinfektion |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, domestos allzweckreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Diversey, Sanitärreiniger, Urinsteinlöser, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, Domestos, Domestos Ocean Fresh, Ocean Fresh, 5L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,88* | € 21,65* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,22* | € 21,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 2,976* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|