| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-575959798 Herst.-Nr.: 5959798 EAN/GTIN: 7615400161218 |
| |
|
| | |
| Scheuerpad, empfohlen auch für leichte Grundreinigung Empfohlen für Maschinen mit Drehzahlen von bis zu 350 U/min Das grüne Americo Pad ersetzt Standard blaue Pads TASKI Americo Reinigungspads ist eine komplette Serie qualitativ hochwertiger Standard-Reinigungspads zur Reinigung und Pflege aller wasserbeständigen Hartbodenbeläge. TASKI Americo reduziert die Gesamtkosten der Reinigung, erhöht die Nachhaltigkeit und garantiert höchste Performance. 100% recyceltes Material, kein aggressive Chemikalien Biologisch abbaubar: TASKI Americo Pads enthalten einen Inhaltsstoff der eine biologische Abbaubarkeit auf einer aktiven Mülldeponie ermöglicht. Weitere Informationen: | | Größe: | 20 Zoll | Farbe: | grün | Härtegrad: | mittelhart | Einsatzgebiet: | Grundreinigung |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pad für Einscheibenmaschine, bodenreinigungspad 50cm, pad für einscheibenmaschine, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Taski, Superpads, Maschinenpads, Padscheiben, Polierpads, Scheuerpads, Polierscheiben, Reinigungspads, Pads |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,79* | € 17,32* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 56,70* | € 79,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|