Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- und Trockensauger Clean Track 30 L Industriesauger inkl. 10-teil. Zubehör mit Durchmesser 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-57500000
Hersteller:
     Clean Track
Herst.-Nr.:
     890341.000000
EAN/GTIN:
     4260352341268
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Behältervolumen: 30 L Motor: 1200 W by-pass Unterdruck: 240 mbar Luftleistung: 53 L/sec Kabellänge: 7,2 m Edelstahlbehälter, CE Zertifizierung Geräuschpegel: ca. 85 db, Schutzklasse: I Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m, 2x Verbindungsmuffen 2x Metallrohr je 670 mm, Trocken- und Nasssaugdüse je 42 cm Arbeitsbreite, Fugendüse 240x65 mm, Möbelpinsel BITTE BEACHTEN: Nur schaumarme Reiniger verwenden! Keine Garantie bei wassergefluteten Saugmotoren! Ggf. Entschäumer verwenden!
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
40 cm
Inhalt:
bis 30 L
Unterdruck:
240 mbar
Motorleistung:
1200 W
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.