Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-57409560 Herst.-Nr.: 7512688 EAN/GTIN: 7615400035595 |
| | | |
|
| | |
| Der Johnson Diversey Jontec Linosafe ist ein Hochleistungs- Grundreiniger zur Entfernung von Beschichtungen und Pflegefilmen von Linoleum- und anderen Fußböden. Linosafe findet auf allen wasserfesten Böden Anwendung, besonders für Linoleum- und Kalksteinböden geeignet, Farbveränderungen auf alten Linoleumböden werden verhindert. Nicht auf wasser- und lösungsmittelempfindlichen Böden anwenden. Der Grundreiniger ist leicht alkalisch, schnellwirkend und niedrigschäumend. Außerdem hat der Grundreiniger die LinoSecure-Technologie für dauerhaften Schutz aller Linoleumböden. Anwendung: Den Linosafe Grundreiniger dosieren, gleichmäßig auftragen und ca. 15 min. einwirken lassen. Mit einer Einscheibenmaschine scheuern, danach den Schmutz aufnehmen und nachspülen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger diversey, grundreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Grundreiniger & Schmutzbrecher, Diversey, Grundreiniger für Linoleum, Lino SafeGrundreinigung, Reinigungsmittel, 5L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,85* | € 65,26* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 56,63* | € 80,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 9,17* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|