Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-57405671 Herst.-Nr.: 7512667 EAN/GTIN: 7615400035229 |
| | | |
|
| | |
| Der Diversey TASKI Jontec Asset Unterhaltsreiniger ist für alle beschichteten oder unbeschichteten, wasserbeständigen Hartbeläge geeignet. Jontec ASSET ist vielseitig anwendbar, reinigt hervorragend und ist dabei sehr wirtschaftlich. Ideal für den Einsatz mit Nasswischsystemen, für die Sprayreinigung mit der Einscheibenmaschine und für die Scheuersaugmaschine. NICHT auf wasserempfindlichen Material/ Oberflächen wie Kork oder unversiegeltem Holz anwenden. Die in dem Universalreiniger, Unterhaltsreiniger enthaltenen Tenside basieren auf natürlichen Pflanzenrohstoffen und sind vollständig biologisch abbaubar. Weitere Daten: siehe Produktdatenblatt! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, unterhaltsreiniger 5 l, bodenpflege, unterhaltsreiniger diversey, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Diversey, Universalreiniger, Mehrzweckreiniger, Multireiniger, Allzweckreiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Allesreiniger, Vielzweckreiniger, 5L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,65* | € 23,93* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 16,66* | € 23,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 21,09* | € 30,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 3,33* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|