Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diversey SURE Descaler 2 x 5 L Entkalker


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-57100892015VE
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     100892015
EAN/GTIN:
     7615400191390
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Konzentrierter saurer Reiniger für die Entkalkung von Oberflächen, Gegenständen, Geschirrspülmaschinen und Küchengeräten Auf Pflanzen basierenden, 100% biologisch abbaubare, professionelle Reinigungsprodukte für die tägliche Anwendung Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Art:
Entkalker
Inhalt:
5 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, entkalker 5l, entkalker, entkalker flüssig, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Ökologische Reinigungsmittel, Diversey, ökologische Küchenreiniger, Küchenreiniger, Küchenreinigung, Entkalkung, Öko Entkalker, Bio Entkalker, ökologischer Küchenreiniger, Küchenreiniger ökologisch, Öko Küchenreiniger, Bio Küchenreiniger, 10L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,72*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 10 Liter (ab € 6,372* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 88,34*
€ 105,12
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 87,52*
€ 104,15
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 85,64*
€ 101,91
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 84,93*
€ 101,07
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 63,72*
€ 75,83
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.