Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbital Exzenter Pad Janex blau 250 x 115 mm geeignet zur Pflegefilmsanierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-559583204
Hersteller:
     Janex
Herst.-Nr.:
     9583204.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe
mögliche Bodenbeläge: Linoleum, PVC, Polyolefine, Gummi Elastomere, Kunstharz, Naturstein/Kunststein/Fliesen, Beton Holz/Parkett/Korker versehen und mit Schleifpartikeln Superpads weißen eine hohe Schmutzkapazität und langeie Einsatzzeiten vor. Das Pad ist beidseitig mit gleicherhme Effektivität nutzbar! Somit kein häufiges Wechsel. Dicke: ca. 25 mm
Weitere Informationen:
Größe:
25 x 11.5 cm
Farbe:
blau
Härtegrad:
mittelhart
Einsatzgebiet:
Pflegefilmsanierung
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Pad für Exzentermaschine, pad für exzentermaschine, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Janex, Orbital Exzenter Pads, Maschinenpads, Padscheiben, Reinigungspads, Scheuerpad, Reinigungspad, Pads, Pad, Orbitalpad, Orbitalpads, Orbital Pad, Orbital Pads, Exzenterpads, Exzenterpad, Exzenter Pad, Exzenter Pads, Polierscheiben, Superpads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.