| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-559543043 Herst.-Nr.: 9543043.000000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Juwex Pads wurden speziell für große Flächen in Einkaufszentren, Supermärkten, Flughäfen, Schulen, Krankenhäusern und ähnlich stark beanspruchte Objekte entwickelt. Das Juwex Padsystem besteht aus 4 unterschiedlichen Farbvarianten mit einer jeweils anderen Körnung. Bei diesem Angebot erhalten Sie das Juwex Pad in der Farbe gelb mit einer 1500 er Körnung in der Größe 430 mm, 17 Zoll. Das gelbe Juwex Pad eignet sich speziell für wenig abgenutzte und verschmutzte Flächen zur Pflege und Politur. Der Boden wird bei der Anwendung gleichzeitig gereinigt und poliert, Sie erhalten einen leichten seidenmatten Glanz. Weitere Informationen: | | Größe: | 17 Zoll | Farbe: | gelb | Korngröße: | fein | Körnung: | 1500er | Einsatzgebiet: | Polieren |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 430mm bodenreinigungspad, maschinenpad, padscheibe gelb, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Juwex, Diamantpad, Reinigungspad, Juwex Reinigungssystem, grobe Pads, grobe Reinigungspads, Pad zum schleifen, Pads zum schleifen |
| | |
| |