| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-559543042 Herst.-Nr.: 9543042.000000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Juwex Pads wurden speziell für große Flächen in Einkaufszentren, Supermärkten, Flughäfen, Schulen, Krankenhäusern und ähnlich stark beanspruchte Objekte entwickelt. Das Juwex Padsystem besteht aus 4 unterschiedlichen Farbvarianten mit einer jeweils anderen Körnung. Bei diesem Angebot erhalten Sie das Juwex Pad in der Farbe blau mit einer 1000 er Körnung in der Größe 430 mm, 17 Zoll. Das blaue Juwex Pad eignet sich speziell für die Reinigung und ausbesserung von Oberflächen mit kleinen Kratzern und Unebenheiten. Die zu behandelnde Fläche wird durch die Anwendung geschlossen und die Oberfläche wird sauber, glatt und hinterlässt einen seidenmatten Glanz. Weitere Informationen: | | Größe: | 17 Zoll | Farbe: | blau | Korngröße: | mittel | Körnung: | 1000er | Einsatzgebiet: | Unterhaltsreinigung |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungspad blau, 430mm bodenreinigungspad, maschinenpad, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Juwex, Diamantpad, Reinigungspad, Juwex Reinigungssystem, grobe Pads, grobe Reinigungspads, Pad zum schleifen, Pads zum schleifen |
| | |
| |