| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-559535545 Herst.-Nr.: 9535545.000000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pad für die Unterhaltsreinigung Anwendung auf wasserbeständigen Hartböden Materialart: PU 20 % / Melamin 80 % / Trägerschicht 100 % PE Materialstärke: MelPU 25 mm / Trägerschicht 10 mm weitere Merkmale: Materialmischung besonders bruchsicher und robust hohe Flächenleistung ressourcenschonend hohe Schmutzaufnahme im Vergleich zu herkömmlichen Pads passend für Böden wie Fliesen, Steinböden, Feinsteinzeug Betonböden bis hin zu Vinylböden, PVC und Linoleum zertifiziert zum Einsatz auf Böden mit Rutschhemmklasse bis R11 DIN 51130 Weitere Informationen: | | Größe: | 14 Zoll | Farbe: | weiß | Härtegrad: | weich | Einsatzgebiet: | Unterhaltsreinigung |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pad für Einscheibenmaschine, pad für einscheibenmaschine, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Janex, Melamin Pad, Maschinenpads, Padscheiben, Polierpads, Scheuerpads, Polierscheiben, Combopad, Kombopad, PU Pad, Reinigungspads, Pads, Superpads |
| | |
| |