| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-558994100 Herst.-Nr.: 890941.000000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| die perfekte Ergänzung zu einer herkömmlichen Maschine sparen Sie 25 % Arbeitszeit gegenüber manueller Reinigung universell einsetzbar durch Lang- und Kurzgriff für enge und überstellte Bereiche und Randbereiche wie Ecken Kanten, Toiletten und Treppenaufgänge leistungsstarker Motor und hoher Anpressdruck bewirken eine sehr gute Reinigungsleistung günstige Anschaffungs- und Unterhaltskosten runden das Angebot ab technische Daten CT Quadro Mini: Leistung: 150 W, Auflagegewicht: 11 kg Netzspannung: 230 V, Kabellänge: 10 m Arbeitsbreite: 250 x 120 mm, Drehzahl: 2700 U/min. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 25 cm | Drehzahl: | 2700 U. / Min. | Gewicht: | 12 kg | Im Set mit: | Zubehör |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohnergerät, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Clean Track, Einscheibenmaschine mit Exzenterantrieb, Einscheiben Maschine, Einscheiben Maschinen, Exzentermaschine, Exzenter Maschine, Exzenter, Orbitalmaschine, Orbital Maschine, Oszilierend, Orbitalmaschinen, Orbital Maschinen, Cleantrack, CleanTrack, Einscheibenmaschine Set, Einscheibenmaschine Setangebote |
| | |
| |