| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-558991436 Herst.-Nr.: 890901.000400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| einfache Bedienung und ergonomischer, verstellbarer Griff vielseitig einsetzbar, mit hellem Gummi-Stoßband starke Reinigungsleistung, hohe Flächenleistung mit großen nicht abfärbenden Gummiräder, mit CE Kennung zur Grundreinigung, Unterhaltsreinigung, Kristallisation Teppichbodenreinigung und mit optionaler Absaugung auch für das Schleifen von Holz- oder Steinböden mit Orbital Roto System: doppelte mechanische Bewegung Bürste und Pad liegen mit ganzer Fläche auf und die Kraft wird in alle Richtungen verteilt es spart Wasser, Chemie und kürzt die Trocknungszeit technische Daten: Arbeitsbreite: 430 mm Motor: 230 V / 1500 W / 1400 rpm, Tank: 18 L Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 43 cm | Drehzahl: | 1400 U. / Min. | Gewicht: | 56 kg | Im Set mit: | Zubehör |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einscheibenmaschine 1500w, bohnergerät, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Clean Track, Einscheibenmaschine mit Exzenterantrieb, Einscheiben Maschine, Einscheiben Maschinen, Exzentermaschine, Exzenter Maschine, Exzenter, Orbitalmaschine, Orbital Maschine, Orbital, Orbitalmaschinen, Orbital Maschinen, Cleantrack, CleanTrack, Einscheibenmaschine Set, Einscheibenmaschine Setangebote |
| | |
| |