| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-55890506 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 890506.000300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Doppelfahrwagen besitzt zwei Eimer in den Farben blau und rot, jeder Eimer besitzt ein Volumen von 17 L. Dieser Reinigungswagen besitzt einen Müllsackhalter für 120 L Müllsäcke, sowie einen Drahtkorb um kleine Reinigungsutensilien zu transportieren. Der Wagen wird von einem verchromten Fahrgestell auf 4 Lenkrollen mit Stoßfangscheiben getragen. Die Presse ist eine Doppelbacken-Mopp-Presse mit Metall-Mechanik. Der Wagen wird inkl. 4x Müllsackklemmen in blau geliefert. Hinweis: Bei allen vormontierten Wagen die Räder und Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Doppelfahreimer | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen 17l, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Reinigungswagen Sprintus, Fahrwagen |
| | |
| |