Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einscheibenmaschine im Set Clean Track CT 13 GR Tank, Waschbeton- und Schrubbbürste, Treibteller und Pad-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-55890309
Hersteller:
     Clean Track
Herst.-Nr.:
     890309.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrubbürste Einscheibenmaschine
schrubbürste einscheibenmaschine
Ideal zum Reinigen von überstellten Flächen. Leistung: 750 Watt, Netzkabel: 12,0 m, Tank: 8 L Bürstenumdrehungen: 190 U/Min., mit CE Zertifizierung mit Waschbetonbürste Poly 0,45 mm 305 mm, Treibteller mit Vollhaftbelag 305 mm, Scheuerbürste Poly 0,75 mm 305 mm Klassische und leistungsstarke Einscheibenmaschine für das Schrubben, Scheuern, Polieren, Schleifen von Bodenbelägen vielseitige Ausstattung zur Erledigung aller Aufgaben! Mit 3 Stück Superpad in Rot, Grün und Schwarz. ACHTUNG! Um die Maschine zu starten, die Deichsel in einem ca. 45° Winkel am Körper positionieren. Nur so wird der Startmechanismus aktiviert. Ebenso muss die Deichsel richtg montiert werden. Die Kabel müssen immer zum Benutzer zeigen.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
33 cm
Drehzahl:
190 U. / Min.
Gewicht:
25 kg
Im Set mit:
Zubehör
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Clean Track, Einscheibenmaschine, Scheuermaschine, Poliergerät, Bohnermaschine, Bohnergerät, BohnerwachspoliererCleanTrack, Cleantrack, Einscheibenmaschine Set, CleanTrack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,89*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 674,08*
€ 802,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 664,52*
€ 790,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 605,56*
€ 720,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 564,99*
€ 672,34
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 502,89*
€ 598,44
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.