| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-51TW600 Herst.-Nr.: 060.000VDE EAN/GTIN: 9999999390449 |
| | |
|
| | |
| Das Sprühextraktionsgerät TW 600 ist dank Membrantank auch für größere Einsätze geeignet. Daten Waschsauger TW 600: Leistung max. 1000 W / 230 V Frisch-/Schmutzwassertank 28/30 Liter Pumpendruck max. 5 bar Sprühmenge 2,5 L/Min. - Luftfördermenge bis 50 L/Sek. Kabellänge 7,5 m Zubehör: 3 m Saug- und Sprühschlauch, 26 cm Teppichadapter (2 Düsen) mit Kunststoffrohr BITTE BEACHTEN: Nur schaumarme Reiniger verwenden! Keine Garantie bei wassergefluteten Saugmotoren! Ggf. Entschäumer verwenden! Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 26 cm | Tankinhalt: | 28 / 30 L | Unterdruck: | 210 mbar | Motorleistung: | 1000 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Teppichreinigungsgeräte, Cleanfix, Sprühextraktionsgeräte und Waschsauger, Naßsauger, Allzwecksauger, Sprühsauger, Sprühextraktionsmaschine, Allessauger, Mehrzwecksauger, Sprühexmaschine, Sprühextrationsgerät, Teppichreinigungsgerät, Polsterreinigungsgerät, Sprühextraktionsgeräte |
| | |
| |