Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi CV400 PRO grün, Staubsauger mit Parkettdüse inkl. Zubehör und HEPA-Filter, beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-51CV400GPROP
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     CV-400PRO GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
NEU in der PRO Variante zum beliebten Vorgänger: - verbesserte Leichtlaufrollen und Kanten-/Möbelschutz - leicht austauschbares Netzkabel in leuchtendem Orange - komfortable Kabelaufhängung altbewährte Eigenschaften: - 3 m trittfester Schlauch - 7,5 Liter Staubtankkapazität, - Geräuschpegel: 73 dB - inkl. Kabel- und Zubehörhalterung, - Sicherheitsautomatik - einstufiger 880 Watt Power Motor mit 203 mbar Unterdruck - max. Luftfördermenge: 28,86 L/Sek, - robustes ABS Gehäuse - 13 m Einsatzradius durch 10 m Netzkabel Im Lieferumfang: trittfester 3 m Vinyl-Saugschlauch mit gebogenem Ansatzstück, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse umschaltbare Bodendüse, Möbelpinsel, Parkettdüse, Hepafilter
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
30 cm
Inhalt:
bis 7.5 L
Unterdruck:
203 mbar
Staubsauger beutellos:
ja
Motorleistung:
880 W
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, gewerbesauger hitachi, beutellose bodenstaubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Hitachi, Staubsauger, Trockensauger, Boden Sauger, Bodensauger, Staub Sauger, Gewerbe Sauger, Kesselsauger, Sauger, Haushaltssauger, Bürosauger, Hotelsauger, Haushalt, Hotel, CV 400 PRO Serie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.