| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-51CV400BPRO Herst.-Nr.: CV-400PRO LB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| NEU in der PRO Variante zum beliebten Vorgänger: - verbesserte Leichtlaufrollen und Kanten-/Möbelschutz - leicht austauschbares Netzkabel in leuchtendem Orange - komfortable Kabelaufhängung altbewährte Eigenschaften: - 3 m trittfester Schlauch - 7,5 Liter Staubtankkapazität, - Geräuschpegel: 73 dB - inkl. Kabel- und Zubehörhalterung, - Sicherheitsautomatik - einstufiger 880 Watt Power Motor mit 203 mbar Unterdruck - max. Luftfördermenge: 28,86 L/Sek, - robustes ABS Gehäuse - 13 m Einsatzradius durch 10 m Netzkabel Im Lieferumfang: trittfester 3 m Vinyl-Saugschlauch mit gebogenem Ansatzstück, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse umschaltbare Bodendüse, Möbelpinsel, Hepa Filter Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 30 cm | Inhalt: | bis 7.5 L | Unterdruck: | 203 mbar | Staubsauger beutellos: | ja | Motorleistung: | 880 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, gewerbesauger hitachi, asbestsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Hitachi, Staubsauger, Trockensauger, Boden Sauger, Bodensauger, Staub Sauger, Gewerbe Sauger, Kesselsauger, Sauger, Haushaltssauger, Bürosauger, Hotelsauger, Haushalt, Hotel, CV 400 PRO Serie |
| | |
| |