| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-51715000 Herst.-Nr.: 715.100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der handliche Scrubby 145 reinigt sehr effizient & gründlich Wo es für andere Maschinen zu eng wird kommt der Scrubby mit seinen 18 cm Bürstenbreite zum Einsatz. Seine Schrubbürste reinigt alle Fugen und Unebenheiten. Auslieferung inklusive Schrubbbürste, Treibteller, Ladegerät und Akku. Ideal für kleine und sehr überstellte Flächen. Teleskopstiel: 110 - 137 cm Arbeitsbreite: 18 cm Unterfahrhöhe: 25 cm Arbeitszeit bis: 30 min Bürstendrehzahl: 350 U./Min. Ladezeit: 45 min Schalldruckpegel: 63,5 dB(A) Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 18 cm | Drehzahl: | 350 U. / Min. | Gewicht: | 5 kg | Im Set mit: | Zubehör |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |