| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-513731004 Herst.-Nr.: 3731004 EAN/GTIN: 4002780958089 |
| |
|
| | |
| Dank der kompakten Bauweise kann die Maschine selbst in engen Räumen und überstellten Flächen eingesetzt werden. Durch die kombinierte Standard-Bodendüse für Teppich- und Hartboden lassen sich auch Bodenplatten in Restaurants oder Sanitärbereichen einfach, gründlich und hygienisch reinigen. Unter anderem bestens für den Profieinsatz in der Gebäude- reinigung oder bei wechselnden Objekten. Daten SE 1400: Länge Netzkabel: 10 m, Spannun: 230-240 V, Leistung: 1500 W Arbeitsbreite: 27 cm, 1 Sprühdüse, max. Sprühdruck: 4 bar max. Wasserleistung: 1,5 l/min, Behälter: 14/14 L Unterdruck: 29,4 kPa, max. Luftfördermenge: 50 l/s Geräuschpegel: 66 dB(A), Lieferumfang: Sprühextraktionsdüse für Textil- und Hartboden, 2,5 m Saug- und Druckschlauch Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 27 cm | Tankinhalt: | 14 / 14 L | Unterdruck: | 294 mbar | Motorleistung: | 1500 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, sprühextraktionsgerät nilco, wasch sauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Teppichreinigungsgeräte, Nilco, Sprühextraktionsgeräte und Waschsauger, Naßsauger, Allzwecksauger, Sprühextraktionsmaschine, Allessauger, Mehrzwecksauger, Sprühexmaschine, Sprühextrationsgerät, Polsterreinigungsgerät, Sprühextraktionsgeräte |
| | |
| |