| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-513620003 Herst.-Nr.: 3620003 EAN/GTIN: 4002780958065 |
| | |
|
| | |
| Der S 20 E Staubsauger ist ein besonders leiser und strom- sparender Staubsauger. Aufgrund des geringen Geräuschpegels eignet er sich insbesondere für Hotels, kann aber in jedem Reinigungsbereich verwendet werden, bei dem eine Geräusch- belästigung unerwünscht ist. Technische Daten Nilco S 20 E: Motorleistung: 800 W/400 W umschaltbar, Aktionsradius: 15 m Geräuschpegel: 69/54 dB (A), Unterdruck: 250 mbar max. Luftfördermenge: 31 l/sec, Kabellänge: 12,5 m Filtervolumen: 8 L, Kesselmaterial: Kunststoff Im Lieferumfang enthalten sind: 2,5 m Saugschlauch, 2x Saug- rohr Matall, Bodensaugdüse 28 cm (35 mm), Polster- und Fugendüse, Abluft- und Motorschutzfilter, 2 Microvliesbeutel Sauger mit Elektrobürsten-Stecker für zusätzliche E-Bürsten Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 28 cm | Inhalt: | bis 8 L | Unterdruck: | 250 mbar | Staubsauger beutellos: | nein | Motorleistung: | 800 W / 400 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, bodenstaubsauger nilco, boden staubsauger, trockensauger 800w, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Nilco, Staubsauger, Boden Sauger, Staub Sauger, Gewerbe Sauger, Kesselsauger, Sauger, Haushaltssauger, Bürosauger, Flüster, Hotelsauger, Haushalt, Hotel, leiser Sauger, Staubsauger für Allergiker, Hepa Sauger, Hepa, Milbensauger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 186,66* | € 237,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,92* | € 300,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,67* | € 307,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|