| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-513292003 Herst.-Nr.: 3292003 EAN/GTIN: 4002780958669 |
| |
|
| | |
| Der Universelle besitzt einen integrierten Ablassschlauch sowie eine integrierte Zubehöraufnahme. Die neue IC Serie ist voll augestattet für perfekte Hygiene: flexibler widerstandsfähiger High-Tech-Kunststoffkessel, geräuscharmer Saugmotor, hocheffizienter No-Bac-Textilfilter mit einem Abscheidegrad von 99,99 %, kunststoffummanteltes Alu-Rohr flexibler Schlauch 2,5 m, Schraub-Schlauchverbindung, High Tech Verschlusshaken, umfangreiches Zubehör (NW 38 mm): 40 cm breite Nass- und Trocken-Wechseldüse für Hartboden und Teppich, Möbelbürste, Fugendüse, techn. Daten IC 621: Leistung: max. 2600 W, 12 m Aktionsradius, Volumen: 62 L Spannung: 220-240 V, Unterdruck: 23 kPa, Kabellänge: 8,5 m Luftfördermenge: max. 111 l/s, Geräuschpegel: 75,4 dB(A) Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 40 cm | Inhalt: | bis 62 L | Unterdruck: | 230 mbar | Motorleistung: | 2600 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodenstaubsauger nilco, boden staubsauger, industriesauger 62 l, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nilco, Staubsauger, Sauger, Naßsauger, WassersaugerHandwerkersauger, Spezialsauger, Handwerker Staubsauger, Schlammsauger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 499,86* | € 620,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 507,28* | € 626,39* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 619,33* | € 761,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|