| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-512990003 Herst.-Nr.: 2990003 EAN/GTIN: 4002780013146 |
| | |
|
| | |
| Eigeschaften: Hochleistungs-BLDC-Motor leistungsstarker 14,8 V Li-Ion Akku wechselbarer Akku Ladestation mit Zubehöraufbewahrung zwei Geschwindigkeitsstufen Staubbehälter per Knopfdruck entleerbar Metallfilter, EPA Filter, Abluftschwammfilterei Walzen Floor Version: extra Wandhalterung mit Zubehördepot sowie Saugrohr mit 360° Multifunktionsbürste mit zwei motorisierte Walzen für Hart- und Teppichboden technische Daten: Leistung: 180 W, Ladezeit: 4,5 h Laufzeit: max. 30 min., Leistungsstufen: 2, Behälter: 0,2 L Lieferumfang: 2in1 Fugen- und Möbelbürste, Polsterdüse Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | n.d. | Inhalt: | 200 ml | Unterdruck: | n.d. | Staubsauger beutellos: | ja | Motorleistung: | 180 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, fakir akku handstaubsauger, akku handsauger, fakir akkusauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Fakir, Accustaubsauger, Accusauger, Batteriesauger, Batteriestaubsauger, Batterie Staubsauger, Accu Staubsauger, Batterie Sauger, Akku Sauger, Accu Sauger, Akku Staubsauger, Hand Sauger, Hand Akkusauger, Handakkusauger |
| | |
| |