| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-5123000 Herst.-Nr.: 023.000VDE EAN/GTIN: 4260059470414 |
| |
|
| | |
| Mit hoher Saugleistung meistert der SW 25 KW Industrieflächen professionell und zuverlässig. Das Kippfahrgestell erleichtert das Entleeren des Schmutzwassers. Motorleistung: 1100 W Spannung: 230 V Vakuum: 210 mbar Nutzvolumen Wasser: 20 L Kabellänge: 10 m BITTE BEACHTEN: Nur schaumarme Reiniger verwenden! Keine Garantie bei wassergefluteten Saugmotoren! Ggf. Entschäumer verwenden! Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 37 cm | Inhalt: | bis 20 L | Unterdruck: | 210 mbar | Motorleistung: | 1100 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodenstaubsauger cleanfix, boden staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Cleanfix, Staubsauger, Sauger, Naßsauger, WassersaugerHandwerkersauger, Spezialsauger, Handwerker Staubsauger, Schlammsauger |
| | |
| |