| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-511581005 Herst.-Nr.: 1581005 EAN/GTIN: 4002780956092 |
| |
|
| | |
| Die Nilco 402 Vario Einscheibenmaschine eignet sich vielseitig zum Bürsten, Cleanern und Polieren. Sie besitzt einen kraftvollem Motor für die schnelle und gründliche Reinigung aller Hartfußböden oder zum Schamponieren von Textilen Flächen. Sie ist ökonomisch, laufruhig, langlebig, handlich und mit nur 58 dB(A) sehr leise. Betriebsgewicht (ohne Laugentank): 42 kg Netzkabel: 12 m Spannung: 230 V Leistung: 1.300 / 1.600 W Arbeitsbreite: 43 cm Bürstenumdrehungen: 165 / 330 U/min Drehmoment: 50 / 37 Nm Arbeitsdruck: 46 g/qm Unterfahrhöhe: 12 cm Geräuschpegel: 58 dB(A) Laugentank (optionales Zubehör): 12 L Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 43 cm | Drehzahl: | 165 & 330 U. / Min. | Gewicht: | 42 kg | Im Set mit: | n.A. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohnergeräte fakir, bohnergerät, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Nilco, Scheuermaschine, Poliergerät, Bohnerwachspolierer |
| | |
| |