| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-49NX1002 Herst.-Nr.: 718069 EAN/GTIN: 5028965220702 |
| | |
|
| | |
| Kleiner Wäschewagen aus pulverbeschichteten Metallrohren. Der Wäschewagen NX1002 von Numatic bietet in seiner praktischen X-Form vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei den unterschiedlichsten Transportanforderungen in Hotels, Krankenhäusern oder Altenheimen. Das stabile Rohrgestell mit Epoxid-Lackierung ist zusammen- klappbar und kann somit platzsparend verstaut werden. Die zwei 100 L Wäschesäcke die im Lieferumfang enthalten sind ermöglichen einen hohen Materialtransport. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wäschesammler | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wäschewagen numatic, korbwagen, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen, Numatic, Wäschewagen Hotelwagen Wäschesammelwagen, Wäscheentsorgung, Wäschesammler, Servicewagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, NX 1002 N, NX-1002 N, NX1002N, Numatic Maschinen und Geräte |
| | |
| |