Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic HFM 1515 G inkl. 5x10 L Duro Uni, 3x10 L Lino-Rein+ mit Treibteller, 5x 10 Liter DURO UNI und 3x LINO-REIN plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49DSET1
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     181012V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Die Numatic HFM 1515 G ehem. NPR 1515 ist eine vielseitige einsetzbare Einscheibenmaschine. Numatic gibt folgende Einsatzempfehlungen für die HFM1515G ab: Schrubben/Scheuern Shampoonieren, Holzschleifen, Power Pad, Garn Pad, EStrich entschichten, EStrich reinigen und EStrich schleifen. Gewicht: 32 kg ESM, Bürstenumdrehungen: 150 U/min Bürstendurchmesser: 450 mm, Abmessungen: 1185 x 580 x 450 mm Motor: 1500 W, Paddurchmesser: 400 mm. Im Set enthalten: 5x10 Liter der Bodenbeschichtung Duro Uni von Dreitum. Rutschhemmende und schmutzabweisende Universal- beschichtung. Zudem: 3x10 Liter Dreiturm Linorein Plus, Grundreiniger für Linoleum-, Gummi-, PVC- sowie Kunststein- und Natursteinböden.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
45 cm
Drehzahl:
150 U. / Min.
Gewicht:
32 kg
Im Set mit:
Zubehör
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: bohnermaschine numatic, bohnergerät, einscheibenmaschine 1500w, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Numatic, Scheuermaschine, Poliergerät, Bohnerwachspolierer, Numatic Set, HFM1515, Numatic HFM1515S, Numatic HFM ESM, Numatic NPR 1515, Numatic NPR1515, Einscheibenmaschine Set, Einscheibenmaschine Setangebote
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.264,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,86*
€ 1.866,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,62*
€ 1.815,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,69*
€ 1.660,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,60*
€ 1.583,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,81*
€ 1.505,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.