| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-49915052 Herst.-Nr.: 915052 EAN/GTIN: 5028965837634 |
| | |
|
| | |
| äußerst stabiles und korrosionsfreies Kunststoff Chassis leicht zu verstauen und unauffällig im Gebrauch stabile Universalpresse mit 17 L Eimer grau mit blauem Henkel und 15 L Eimer grau mit rotem Henkel 2x5 L schwenkbare Eimer grau mit rotem und blauem Henkel 4x75 mm stabile Lenkrollen 1x Haken für Zubehör, 37 mm (T-Slot) ohne Abfalleinheit aus hochwertigem recyceltem Kunststoff Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 4 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, numatic putzwagen, wischset, Eimer & Wischmopps, Numatic, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, EinfachwagenNumatic Maschinen und Geräte |
| | |
| |