| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-49913097 Herst.-Nr.: 913097/913086/913928 EAN/GTIN: 5028965818510 |
| | | |
|
| | |
| NX300 36 V Hochleistungs-Li-Ionen Power 300 Wh Lebensdauer von ca. 2500 Lebenszyklen 2-Stufen-Schaltung I/II, sehr gute Saugleistung bis zu 80 Minuten Laufzeit (I) / 50 min (II) Schnellladefunktion: Ladegerät mit 6 A innerhalb von 60 min. auf 80 % Kapazität, vollständig geladen in 120 min. Ladegerät mit integrierter LED-Anzeige (4 Status Stufen) technische Daten: Nennspannung: 36 V, Kapazität: 8 L Motor: 350/200 W (I/II), Unterdruck: 162/116 mbar (I/II) Luftfördermenge: 24/19,5 L/Sek. (I/II), Lieferumfang: 1x Schlauch 2,4 m, 1x Edelstahl Saugrohrbogen mit Saugstärke- regelung, 2x Edelstahl Handrohr, 1x Kombidüse 28 cm, 1x Fugendüse 24 cm, 1x Polsterdüse, 1x Schlauchverbindung Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 28 cm | Inhalt: | 8 L | Unterdruck: | 162 / 116 mbar | Staubsauger beutellos: | nein | Motorleistung: | 350 / 200 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, bodenstaubsauger numatic, boden staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Numatic, Akkusauger, Akkustaubsauger, Accustaubsauger, Accusauger, Batteriesauger, Batteriestaubsauger, Batterie Staubsauger, NX Power Network, Numatic Maschinen und Geräte |
| | |
| |