Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger Numatic Henry 170 Eco EPR170-11 kompakter Kesselsauger inkl. 32 mm Zubehörset AS0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49912589
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     912589
EAN/GTIN:
     5028965813362
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
aus recyceltem Kunststoff erster Güte sehr gute Saugleistung energieeffizienter und langlebiger 420 Watt Motor einzigartiges Kabelaufrollsystem vermeidet Kabelschäden hohe Filterleistung: (H)EPA E11, robustes Edelstahl-Zubehör Parkfunktion, Zubehörhalterung, Kabelschnellwechselsystem Technische Daten: Nennspannung: 230 V AC 50 Hz Motor: 420 W, Luftfördermenge: 40,5 L/Sek., Kabel: 10 m Unterdruck: ca. 225 mbar, Kapazität trocken: 7 L Lieferumfang: 1x Edelstahl-Rohrbogen mit Saugstärkeregelung 2x Edelstahl-Rohre, 1x Rundbürste 65 mm, 1x Fugendüse 240 mm 1x HiPro Kombidüse 270 mm mit Clip für Parkfunktuion 1x Saugschlauch 2,2 m komplett, 1x Polsterdüse 150 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
27 cm
Inhalt:
bis 7 L
Unterdruck:
225 mbar
Staubsauger beutellos:
nein
Motorleistung:
420 W
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, bodenstaubsauger numatic, boden staubsauger, trockensauger 7l, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Numatic, Staubsauger, Boden Sauger, Staub Sauger, Gewerbe Sauger, Kesselsauger, Sauger, Haushaltssauger, Nachhaltigkeit, Hotelsauger, Haushalt, Hotel, Numatic NVR170-11, Numatic NVR, Numatic EPR, Numatic EPR 170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,23*
€ 303,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.