| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-49911223 Herst.-Nr.: 911223V EAN/GTIN: 5028965801253 |
| |
|
| | |
| Der Reinigungswagen ProCar 1A ist ideal für die täglichen Wischarbeiten von großen Flächen geeignet. Die wartungsfreie Flachpresse mit Edelstahlgelenk ermöglicht beim Wischvorgang durch Einsparung von Arbeitsschritten eine sehr hohe Flächenleistung. Des weiteren wird die Reinigungskraft durch ergonomisches Arbeiten entlastet (kein Bücken). Dieses Modell ist mit zweo großen Moppeimern, einem Magnet-Klapphalter mit Teleskop- Alustiel, einer Abfalleinheit (2 x 70 / 1 x 120 Liter) und drei farbcodierten Eimern für die Oberflächenreinigung ausgestattet. Laufräder: 4 x 125 mm Moppeimer: 22 Liter / 15 Liter Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen im SET | Presse: | Flachpresse | Anzahl Eimer: | 5 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 2 fach / ohne Ablage | Material Gestell: | Kunststoff / Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, numatic putzwagen, wischset, Eimer & Wischmopps, Numatic, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen, Systemwagen |
| | |
| |