Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzeimer Numatic 5-Liter schwenkbar, grau mit Henkel grün grauer Putzeimer mit farbcodiertem Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49905227
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     905227V
EAN/GTIN:
     5028965728239
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
0
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt:
5 L
Farbe:
grau
Einsatz für:
Reinigungswagen
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer grau 5l, einweg eimer, einweg-eimer 5l, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Numatic, Putzeimer für Reinigungswagen, Wischeimer, Putzeimer, ScheuereimerEimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.