| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-49758990 Herst.-Nr.: 158990V EAN/GTIN: 5028965516515 |
| | |
|
| | |
| Der Numatic ProCar 1 Reinigungswagen besitzt eine Flachpresse sowie zwei Moppeimer in den Größen 22 L und 15 L. Der ProCar 1G Numatic Reinigungswagen besitzt 4 Lenkrollen mit je 75 mm Durchmesser. Sie erhalten bei diesem Angebot den Numatic ProCar 1G Reinigungswagen inklusive dem Mopp Set MSG-0 mit dem Intense Teleskop Alustiel 98-160 cm sowie einem Wing Moppklapphalter für Universal-, Flachpresse und MK1, graphit, 40 cm Hinweis: Bei vormontierten Wagen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen im SET | Presse: | Flachpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / ohne Ablage | Material Gestell: | Kunststoff / Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, numatic putzwagen, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Numatic, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen, Numatic Maschinen und Geräte |
| | |
| |