Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic HFM 1515 G Einscheibenmaschine mit Treibteller ESM-Set 1B, vielseitige Profi-ESM inkl. PadLoc Treibteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49700068E
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     700068V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Die Numatic HFM1515G ist eine vielseitige einsetzbare Einscheibenmaschine. Numatic gibt folgende Einsatzempfehlungen für die HFM1515G ab: Schrubben/Scheuern, Shampoonieren, Holzschleifen, Power Pad, Garn Pad, Estrich entschichten, Estrich reinigen und Estrich schleifen. ehemals NPR 1515 Bürstenumdrehungen: 150 U/min Bürstendurchmesser: 450 mm Motor: 1500 W Paddurchmesser: 400 mm Angebot im Set incl. PadLoc Treibteller!
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
40 cm
Drehzahl:
150 U. / Min.
Gewicht:
32 kg
Im Set mit:
Zubehör
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: bohnermaschine numatic, bohnergerät, einscheibenmaschine 1500w, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Numatic, Scheuermaschine, Poliergerät, Bohnerwachspolierer, HFM1515, Numatic HFM1515S, Numatic HFM ESM, Numatic NPR1515, Numatic Maschinen und Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.196,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,47*
€ 1.666,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,15*
€ 1.607,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,51*
€ 1.490,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,63*
€ 1.451,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,58*
€ 1.423,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.