Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch Numatic 6,0 m Nuflex kpl. mit Anschlüssen für Rohrdurchmesser D=51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49603105
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     603105V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Der Numatic Saugschlauch Nuflex ist 6,0 m lang und komplett mit Anschlüssen versehen. Geeignet ist der Ersatzschlauch für Sauger mit einem Rohrdurchmesser von 51 mm.
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
6 m
Art:
Staubsaugerschlauch
Anschlussdurchmesser:
51 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: 6m ansaugschlauch, ansauggarnitur, numatic saugschlauch, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Numatic, Saugschläuche, Staubsaugerschlauch, Schlauch, Staubsaugerschläuche, Ersatzschlauch, Saugerschlauch, Schläuche, Ersatzschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.