Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch Numatic 5,0 m Nuflex kpl. mit Anschlüssen für Rohrdurchmesser D=51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49603104
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     603104V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Der Numatic Saugschlauch Nuflex ist 5,0 m lang und komplett mit Anschlüssen versehen. Geeignet ist der Ersatzschlauch für Sauger mit einem Rohrdurchmesser von 51 mm.
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
5 m
Art:
Staubsaugerschlauch
Anschlussdurchmesser:
51 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur 5 m, ansauggarnitur, numatic saugschlauch, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Numatic, Saugschläuche, Staubsaugerschlauch, Schlauch, Staubsaugerschläuche, Ersatzschlauch, Saugerschlauch, Schläuche, Ersatzschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.